Motion
22217EAW33ZZ

NTN
22217EAW33ZZ

Roulement à rouleaux sphériques - DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, alésage droit, blindé
N° D’ARTICLE MI10898526
N° MFR22217EAW33ZZ
Prix800.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22217EAW33ZZ

Roulement à rouleaux sphériques - DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, alésage droit, blindé
N° D’ARTICLE MI10898526
N° MFR22217EAW33ZZ
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
Prix800.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Standard
  • Poids
    5.82 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Capacité de charge dynamique
    324 kN
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253100607
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    330 kN
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253100607

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22217EAW33ZZ (S