Motion
ML71910CVUJ74S

NTN
ML71910CVUJ74S

Palier à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 12 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 17 °
N° D’ARTICLE MI10898635
N° MFRML71910CVUJ74S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ML71910CVUJ74S

Palier à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 12 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 17 °
N° D’ARTICLE MI10898635
N° MFRML71910CVUJ74S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    17 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    PRÉCISION ML71910CVUJ74S (ROULEMENT À BILLES)
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253071082
  • Rpm max.
    35000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    26500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1710 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    710 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253071082

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION ML71910CVUJ74S (ROULEMENT À BILLES)