Motion
MR142212

NTN
MR142212

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI10898636
N° MFRMR142212
Prix50.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR142212

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI10898636
N° MFRMR142212
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
Prix50.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles MR142212 présente un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur totale de 0.7500 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.13 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359103458
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5750 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359103458

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À POINTEAU MR142212 (AIGUILLE R