Motion
R14ZZC3/EM

NTN
R14ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 1.8750 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI10898721
N° MFRR14ZZC3/EM
Prix63.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R14ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 1.8750 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI10898721
N° MFRR14ZZC3/EM
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
Prix63.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Rayon du filet
    0.0310 po, 0.787 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po, 12.700 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.225 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES R14ZZC3/EM (RADIAL - PETIT
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R14ZZC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.8750in , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 1.8750in et une largeur de 0.5000in pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R14ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253092117
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1160 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253092117

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES R14ZZC3/EM (RADIAL - PETIT