Motion
SUCF212FG1

NTN
SUCF212FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10898735
N° MFRSUCF212FG1
Prix1,528.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF212FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10898735
N° MFRSUCF212FG1
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
Prix1,528.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359994520
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359994520

Aperçu

Description du fabricant
SUCF212FG1 RÉSISTANT À LA CORROSION (ROULEAU