Motion
56062
phare - Matériau ABS
N° D’ARTICLE MI10898839
N° MFR56062
Prix45.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
phare - Matériau ABS
N° D’ARTICLE MI10898839
N° MFR56062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.59 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    Manuel d’instructions, cordon de charge USB, lampe rechargeable
  • Numéro CUP du fabricant
    092644560620
  • Matériel
    ABS

Aperçu

Description du fabricant
PHARE À CASQUE DE SÉCURITÉ RECHARGEABLE 56062
  • La lampe frontale rechargeable se fixe directement aux casques de sécurité Klein (équipés d’un système de support)
  • Montez la lampe frontale magnétiquement avec un aimant arrière puissant pour l’utiliser comme lampe de travail
  • La lampe frontale de conception intelligente se fixe également aux sangles à support Klein (réf. No 56060)
  • La lumière vive qui dure toute la journée offre 3 modes : 300 lumens de suralimentation/All-On pendant 4 heures, 215 lumens Spotlight pendant 9 heures et 100 lumens Floodlight pendant 14 heures
  • L’indicateur de la batterie indique le niveau d’autonomie de la batterie avec des lumières DEL colorées
  • Lampe profilée plus mince avec montage pivotant permettant un angle d’éclairage jusqu’à 64-Degree
  • Charge par câble USB-C (inclus)
  • Phare durable : cote de résistance aux chutes de 1.8 m (6-Foot), résistant à la poussière et à l’eau