Motion
60262
casque de sécurité - à cliquet avec réglage du pivot, Oui, matériau ABS/PC, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI10898848
N° MFR60262
Prix75.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
casque de sécurité - à cliquet avec réglage du pivot, Oui, matériau ABS/PC, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI10898848
N° MFR60262
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
Prix75.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6.5 à 8 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet avec pivot
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Couleur
    Jaune
  • Comprend
    Guide de l’utilisateur | Autocollants réfléchissants
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    092644602627
  • Matériel
    ABS/PC
  • Matériau de la coquille
    ABS
  • Normes respectées
    CSA Z94.1-15 | EN397 :2012+A1 :2012-Déformation postérieure (LD) | EN12492 :2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4
  • Type
    Type 1
  • Ventilation
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
60262 CASQUE DE SÉCURITÉ DE TYPE 1 CLASSE C BORD COMPLET
  • Le casque de sécurité est doté de fixations d’accessoires en instance de brevet à l’avant et à l’arrière pour que les phares Klein se fixent de façon sécuritaire et précise, à chaque fois, sans sangles ni attaches à glissière!
  • Le bandeau absorbant et le coussin supérieur perméables et rembourrés qui évacuent la sueur améliorent le confort et sont lavables à la machine
  • Les évents réglables peuvent être ouverts ou fermés pour contrôler la circulation de l’air par temps chaud et froid
  • Le système de suspension unique est doté d’un cadre ouvert flexible pour offrir un ajustement optimal et une meilleure circulation de l’air
  • Casque de sécurité de classe C, type 1 avec évents réglables, conforme aux normes ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN397 :2012+A1 :2012-5.2.4 (déformation tardive-LD); EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impact avant/arrière/latéral)
  • Réglage facile à une main avec mécanisme à cliquet à bouton large (même avec des gants) et coussinet de cou souple pivotant pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
  • Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
  • Accessoires et pièces de rechange (vendus séparément) : Phares rechargeables (réf. N° 56049, 56048, 56062), bandeau absorbant, coussin supérieur, sangle de menton, système de suspension (réf. N° KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTP, KHHSPN)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon