Spécifications
Dimensions
- Extérieur Diamètre15.95 po
- Taille de la visM20x100
Détails
- Couple d’installation185 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB2403
- Numéro CUP du fabricant662345043045
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures