Motion
B401240
Bagues sans clé B-LOC
N° D’ARTICLE MI10898965
N° MFRB401240
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé B-LOC
N° D’ARTICLE MI10898965
N° MFRB401240
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Length Through Bore  
    56 mm
  • Outside Diameter  
    305 mm
  • Taille de la vis
    M16 x 50

Details

  • Couple d’installation
    290 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401240
  • Numéro CUP du fabricant
    662345043687
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
B401240 B400 240MM X 305MM BUSHI SANS CLÉ
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté