Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM16 x 90
- Diamètre à l’alésage8.661 po
- Extérieur Diamètre14.57 po
- Longueur totale114 mm
- Taille de la visM16x90
- Poids143 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation185 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantH2203
- Numéro CUP du fabricant662345045728
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Nombre de vis verrouillées20
- SérieSD30
- CUP_NON662345045728
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures