Motion
H2402
Bagues sans clé B-LOC
N° D’ARTICLE MI10898996
N° MFRH2402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé B-LOC
N° D’ARTICLE MI10898996
N° MFRH2402
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    9.449 po
  • Extérieur Diamètre  
    14.57 po
  • Taille de la vis
    M16x70

Détails

  • Couple d’installation
    185 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H2402
  • Numéro CUP du fabricant
    662345045735
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE H2402 240-20 DOUILLE SANS CLÉ
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon