Motion
T121260
Bagues sans clé B-LOC
N° D’ARTICLE MI10899004
N° MFRT121260
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé B-LOC
N° D’ARTICLE MI10899004
N° MFRT121260
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    325 mm
  • Taille de la vis
    M16 x 110

Détails

  • Couple d’installation
    348 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T121260
  • Numéro CUP du fabricant
    662345057547
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
T121260 B112 260MM X 325MM BUSHI SANS CLÉ
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté