Motion
T401340
Bagues sans clé B-LOC
N° D’ARTICLE MI10899036
N° MFRT401340
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé B-LOC
N° D’ARTICLE MI10899036
N° MFRT401340
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    78 mm
  • Extérieur Diamètre  
    425 mm
  • Taille de la vis
    M20 x 70

Détails

  • Couple d’installation
    569 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T401340
  • Numéro CUP du fabricant
    662345059466
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
T401340 B400 340MM X 425MM BUSHI SANS CLÉ
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté