Motion
0470433
Ceinture de liaison ronde 14mm violet
N° D’ARTICLE MI10899151
N° MFR0470433
Prix76.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de liaison ronde 14mm violet
N° D’ARTICLE MI10899151
N° MFR0470433
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
Prix76.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    10 m
  • Diamètre minimum de la poulie
    5.50 po
  • Taille de la section
    14mm

Détails

  • Couleur
    Violet
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
0470433 TOUR DE MOUVEMENT POWERTWIST 14MM
  • Gestion simple des stocks – plus de perte de courroie en raison de soudures ou de longueurs étranges
  • Installation rapide et facile sans soudage requis – aucun temps de durcissement, il suffit de tourner et de partir!
  • Non affecté par les températures extrêmes, l’eau, les huiles, la graisse et les solvants courants