Motion
CRFTS-PN27T

SEALMASTER
CRFTS-PN27T

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1.6875 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à plusieurs lèvres
N° D’ARTICLE MI10909836
N° MFRCRFTS-PN27T
Prix3,226.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFTS-PN27T

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1.6875 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à plusieurs lèvres
N° D’ARTICLE MI10909836
N° MFRCRFTS-PN27T
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
Prix3,226.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    5.8440 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9400 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.0470 po
  • Longueur totale
    7.0630 po
  • Largeur totale
    4.3800 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    PN-27T
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Roulement à billes à bride à 2-Bolt en acier inoxydable monté Sealmaster - Roulement 52100 en acier, revêtement en nickel phosphoreux - Verrouillage concentrique - Résistant à la corrosion - CRFTS-PN27T
  • Capacité de charge dynamique
    7901 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de nickel phosphoreux
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Complexe de lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    662461347966
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Vitesse maximale
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Contact multi-lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FEUILLES
  • Capacité de charge statique
    5139 lbf

Aperçu

Description du fabricant
712646 CRFTS-PN27T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté