Motion
LBC4-0105

SKF
LBC4-0105

Anneau intérieur sans jeu de rouleaux, CRB, quatre rangées - cylindrique, DI 145 mm, D.E 169 mm, largeur 156 mm
N° D’ARTICLE MI10914029
N° MFRLBC4-0105
Prix1,270.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LBC4-0105

Anneau intérieur sans jeu de rouleaux, CRB, quatre rangées - cylindrique, DI 145 mm, D.E 169 mm, largeur 156 mm
N° D’ARTICLE MI10914029
N° MFRLBC4-0105
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
Prix1,270.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    145 mm
  • Extérieur Diamètre  
    169 mm
  • Global Largeur  
    156 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579534321
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Assemblage de la bague intérieure sans O/R
  • CUP_NON
    7316579534321

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR LBC4-0105 SANS JEU DE ROULEAUX