Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Diamètre intérieur du tube0.25 po
- Diamètre extérieur du tube0.38 po
Détails
- Détails supplémentairesTubulure en polyuréthane à base d’Ether disponible en couleurs pour le transfert d’air, de fluides et de boues abrasives.
- CouleurTeinte bleue
- Matériau du tube intérieurPolyuréthane
- Numéro CUP du fabricant822353086186
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Plage de température de fonctionnement-40 à 175 oF
- Types de produitsTubulure en polyuréthane robuste à base d’Ether Shore « A » série 2840 98
- Normes respectéesNSF|Sans phtalate|RoHS
- StyleTubulure en polyuréthane robuste à base d’Ether 98 Shore « A »
- TypeTubulure
- CUP_NON822353086186
Aperçu
- Transfert d’air et de liquides dans des conditions difficiles.
- Lignes d’alimentation et de retour.
- Transfert de boues abrasives.
- Lignes de transfert granulaires.
- Lignes de contrôle robotique.
- Manches isolantes.
- Lignes de lubrification.
- Pompes de dosage.