Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Diamètre intérieur du tube0.16 po
- Diamètre extérieur du tube0.24 po
- Épaisseur du mur0.04 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué en Amérique du Nord
- CouleurEffacer
- Matériau du tube intérieurPolyuréthane
- Numéro CUP du fabricant822353213995
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Plage de température de fonctionnement-40 à 175 oF
- Types de produitsTubulure en polyuréthane robuste à base d’Ether Shore « A » série 2840 98
- TypeTubulure en polyuréthane
- CUP_NON822353213995
Aperçu
- Transfert de boues abrasives
- Lignes d’alimentation et de retour
- Lignes de transfert granulaires
- Lignes de lubrification
- Pompes de dosage
- Lignes de contrôle robotique
- Transfert d’air et de fluides dans des conditions difficiles