Motion
A-1226-FMOL
Extrémité du flexible - 3/4 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10914900
N° MFRA-1226-FMOL
Prix28.91 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - 3/4 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10914900
N° MFRA-1226-FMOL
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
Prix28.91 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.7090 po
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille de l’extrémité 1
    0.7500 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.7090 po
  • Corps hexagonal
    1.2598 po
  • Taille hexagonale
    32 mm
  • Facteur de coupure du tuyau
    25.50 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    3/4 po, 19 mm
  • Taille SAE
    -12
  • Taille
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    M26 x 1.5
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    1.2598 po

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Type de connexion
    Voyant métrique DIN 24°
  • Style de fin 1
    Voyant métrique DIN 24°
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    DIN 2353 / ISO 8434-1
  • Type de raccord
    métrique DIN lourd
  • Angle d’accouplement
    24 °
  • Emplacement du joint torique
    Pivot femelle
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Insert de tuyau
  • Type de joint
    DIN 24 °Cône
  • Angle assis
    24 °
  • Normes respectées
    DIN 3865
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Émerillon
  • Norme de filetage
    Métrique
  • Type de fil
    DIN métrique 24 °Lumière
  • Type
    Insert de tuyau
  • CUP_NON
    82235319458

Aperçu

Description du fabricant
A-1226-FMOL MÉTRIQUE FEMELLE 24 LUMIÈRE