Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible0.9840 po
- Taille du tableau de bord12
- Facteur de coupure du tuyau37.60 mm
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Diamètre intérieur3/4 po, 19 mm
- Taille du filetageM36x2
- Poids0.41 lb
- Largeur1.4173 po
Détails
- Détails supplémentairesInserts standard
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Type de connexionDIN métrique 24° lourd
- Type de raccordHomme
- Style de fin 1DIN métrique 24° lourd
- Sexe finalHomme
- Type de fin 2Mâle métrique - Lampe DIN 3853
- Famille de raccordsDIN 2353 / ISO 8434-1
- Numéro CUP du fabricant822353071052
- Angle d’accouplement24 °
- Types de produitsRaccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Siège mâle métrique 24º - DIN 3853 lourd - Série A
- Angle assis24 °
- Normes respectéesDIN 3853
- StyleDroit
- Norme de filetageMétrique
- Type de filDIN métrique 24 °Lourd
- TypeInserts pour raccords deux pièces
- CUP_NON822353071052