Motion
A-1616-MNPS-SS

KURIYAMA OF AMERICA
A-1616-MNPS-SS

Extrémité du tuyau - Acier inoxydable, DI du tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI10914966
N° MFRA-1616-MNPS-SS
Prix144.40 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
A-1616-MNPS-SS

Extrémité du tuyau - Acier inoxydable, DI du tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI10914966
N° MFRA-1616-MNPS-SS
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
Prix144.40 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.0000 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.0000 po
  • Diamètre du tuyau
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Taille
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1 in-11-1/2 NPT

Détails

  • Application
    Transfert de pétrole
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPT
  • Type de connexion
    NPT
  • Style de fin 1
    NPT
  • Famille de raccords
    NPT
  • Type de raccord
    NPTF (scellant étanche)
  • À utiliser avec
    Tuyau de transfert de pétrole
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Raccord pivotant mâle NPT

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD TOURNANT MÂLE A-1616-MNPS-SS NPT INOX