Motion
B-0404-FOFS
Extrémité du flexible - 1/4 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915424
N° MFRB-0404-FOFS
Prix14.62 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - 1/4 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915424
N° MFRB-0404-FOFS
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
Prix14.62 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    04
  • Corps hexagonal
    0.6693 po
  • Taille hexagonale
    17 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po, 6.40 mm
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    ORFS
  • Type de connexion
    Joint torique (ORFS)
  • Type de raccord
    Femme
  • Style de fin 1
    Joint torique (ORFS)
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    Joint d’étanchéité facial SAE (ORFS)
  • Type de raccord
    Joint torique (ORFS)
  • Numéro CUP du fabricant
    822353184325
  • Types de produits
    ORFS femelle avec tige hexagonale
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Émerillon
  • Norme de filetage
    ORFS
  • Type de fil
    Joint torique (ORFS)
  • Type
    Raccord femelle ORFS
  • CUP_NON
    822353184325

Aperçu

Description du fabricant
B-0404-FOFS OUFS FEMELLE POUR FLEXIBLE BRD