Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord06
- Taille de l’extrémité 10.3750 po
- Extrémité 2 Taille0.5000 po
- Corps hexagonal0.9449 po
- Taille hexagonale24 mm
- Facteur de coupure du tuyau20.80 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre du tuyau0.3750 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
- Taille0.3750 po
- Taille du filetage1/2-14
- Poids0.27 lb
- Largeur1.0630 po
Détails
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1BSPP
- Type de connexionBSPP
- Type de raccordFemme
- Style de fin 1BSPP
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsBSPP (G)
- Type de raccordBSPP (parallèle)
- Numéro de catalogue du fabricantB-0608-FBFS
- Numéro CUP du fabricant822353186206
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsAssemblage du raccord
- StyleDroit
- Norme de filetageBSPP
- Type de filBSPP
- TypeSiège plat femelle BSPP
- CUP_NON822353186206