Motion
B-0806-FJ45
Extrémité du flexible - 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915616
N° MFRB-0806-FJ45
Prix25.51 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915616
N° MFRB-0806-FJ45
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
Prix25.51 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    08
  • Taille de l’extrémité 1
    0.5000 po
  • Extrémité 2 Taille
    9/16-18
  • Corps hexagonal
    0.7480 po
  • Taille hexagonale
    0.7480 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po, 12.69 mm
  • Taille
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Poids
    0.3 lb
  • Largeur
    0.7480 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une-pièce uni
  • Configuration
    Coude 45 °
  • Type de connexion
    Femme
  • Style de fin 1
    Femme
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    Évasé JIC 37deg
  • Type de raccord
    Élargissement JIC 37
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type de joint
    Évasement JIC 37 °
  • Angle assis
    37 °
  • Style
    Coude 45 °
  • Type de fil
    Femme
  • Type
    45 °JIC Femme 37 °Siège monobloc
  • CUP_NON
    82235328090

Aperçu

Description du fabricant
B-0806-FJ45 45 DG DE FLEXIBLE JIC FM SWV BRD