Motion
B-0812-FOFS
Extrémité du flexible - 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915698
N° MFRB-0812-FOFS
Prix37.74 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915698
N° MFRB-0812-FOFS
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
Prix37.74 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    08
  • Taille de l’extrémité 1
    0.5000 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-3/16-12
  • Corps hexagonal
    1.1810 po
  • Taille hexagonale
    1.1810 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.6600 po, 42.10 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po, 12.69 mm
  • Taille SAE
    -8
  • Taille
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1-3/16-12
  • Poids
    0.62 lb
  • Largeur
    1.1811 po

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    ORFS
  • Type de connexion
    Femme
  • Type de raccord
    Femme
  • Style de fin 1
    Femme
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    Joint d’étanchéité facial SAE (ORFS)
  • Type de raccord
    Joint torique (ORFS)
  • Numéro CUP du fabricant
    822353184417
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    ORFS femelle avec tige hexagonale
  • Type de joint
    Joint torique (ORFS)
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Émerillon
  • Norme de filetage
    ORFS
  • Type de fil
    Femme
  • Type
    Raccord femelle ORFS
  • CUP_NON
    822353184417

Aperçu

Description du fabricant
B-0812-FOFS OUFS FEMELLE POUR FLEXIBLE BRD