Motion
CF600X50
CF600X50 Cold Flex. CF série 6 po. Flexible d'aspiration en PVC pour service très intensif, diamètre intérieur et longueur standard de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10916213
N° MFRCF600X50
Prix66.44 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CF600X50 Cold Flex. CF série 6 po. Flexible d'aspiration en PVC pour service très intensif, diamètre intérieur et longueur standard de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10916213
N° MFRCF600X50
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
Prix66.44 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Cote d’aspiration supérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    822353022429
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d'aspiration en PVC basse température pour usage très intensif Cold Flex de la série CF
  • Applications typiques
    Conditions de froid extrême, conduites d’irrigation, manutention des matériaux - service standard, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, manutention des boues, aspiration d’eau - service intensif
  • CUP_NON
    822353022429
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
CF600X50 TIGERFLEX « COLDFLEX » 6"X50'
  • Cote d’aspiration supérieure - Notre tuyau d’aspiration de liquide le plus robuste et le plus durable! Le tube de tuyau extrêmement épais et l’hélice extra large offrent un tuyau robuste et durable avec toutes les tailles classées pour un vide complet (à 68ºF). Matériaux flexibles à froid - Le tuyau reste flexible dans des températures extrêmes inférieures à zéro. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Tube de dissipation de l’électricité statique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue et aider à garder le matériau fluide sans phtalate