Motion
CRS-CS40412S
CRS-CS40412S Kuri-Krimp de 4.75 po Manchon à sertir en acier plaqué Ferrule ID
N° D’ARTICLE MI10916493
N° MFRCRS-CS40412S
Prix28.76 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRS-CS40412S Kuri-Krimp de 4.75 po Manchon à sertir en acier plaqué Ferrule ID
N° D’ARTICLE MI10916493
N° MFRCRS-CS40412S
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
Prix28.76 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    4 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    4.0000 po
  • Diamètre intérieur
    4.75 po
  • Longueur
    3.31 po
  • Longueur totale
    3.31 po
  • Épaisseur
    0.091 po
  • Poids
    1.29 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353194454
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier plaqué
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Types de produits
    Manchons à sertir en acier plaqué Kuri-Krimp. (court)
  • Type
    Manches de sertissage
  • CUP_NON
    822353194454

Aperçu

Description du fabricant
CRS-CS40412S GÉL. SERTISSAGE COURT CS 4-3/4" DI