Motion
D-1030-FM9H
D-1030-FM9H Tube de 22 mm de diamètre extérieur 90º Joint torique femelle métrique 24º Din. 3865 - Lourd
N° D’ARTICLE MI10916808
N° MFRD-1030-FM9H
Prix63.38 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D-1030-FM9H Tube de 22 mm de diamètre extérieur 90º Joint torique femelle métrique 24º Din. 3865 - Lourd
N° D’ARTICLE MI10916808
N° MFRD-1030-FM9H
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
Prix63.38 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Type de connexion
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353085769
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    90° Joint torique métrique femelle pivotant 24° Siège DIN 3865 - Lourd
  • CUP_NON
    822353085769

Aperçu

Description du fabricant
D-1030-FM9H 90 DG METRIC FEM R1AT-R2AT-R