Spécifications
Dimensions
- Taille3 po
- Poids9.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes clapets de pied Kuriyama sont fabriqués en fonte et sont livrés avec un ensemble de clapet à clapet en néoprène. Les filets sont NPT; les boulons et les écrous sont en acier plaqué. Conçu pour être utilisé dans les applications d’irrigation et d’autres applications de pompage où l’eau peut être sale en raison du limon et du sable pour empêcher le passage des contaminants à la pompe.
- Matériau du corpsFonte
- Numéro CUP du fabricant822353160787
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Type de connexion de portNPT
- TypeRobinets au pied
- CUP_NON822353160787