Motion
K018-0508X100

KURIYAMA OF AMERICA
K018-0508X100

Tubulure - DI 0.31 po, DI 0.50 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI10918341
N° MFRK018-0508X100
Prix0.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
K018-0508X100

Tubulure - DI 0.31 po, DI 0.50 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI10918341
N° MFRK018-0508X100
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
Prix0.97 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.31 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.50 po
  • Épaisseur du mur
    0.09 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubulure de qualité alimentaire en PVC transparent sans phtalate pour les applications nécessitant plus de flexibilité.
  • Couleur
    Cristal transparent
  • Matériau du tube intérieur
    PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353141182
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    25 à 150 oF
  • Types de produits
    Tubulure en PVC transparent KLEARON de série 68 K018
  • Normes respectées
    Sans phtalate|RoHS|USP
  • Type
    Tubulure
  • CUP_NON
    822353141182

Aperçu

Description du fabricant
K018-0508X100 K018 68A 5/16"X1/2"X100'
  • Idéal pour les applications médicales nécessitant la classe USP VI.
  • Semblable à K010 applications dans lesquelles un tube légèrement plus flexible est souhaité par le client.
  • Tubulure pour laboratoires.
  • Transfert d’eau, systèmes de purification.
  • Distribution de boissons et applications de fabrication de glace.
  • Conduites d’eau, d’air et de drainage.