Motion
K1154-05X100
K1154-05X100 K1154 Série 5/16 in. DI nominal et tuyau d’air et d’eau en PVC à usage général de 100 pi de longueur standard
N° D’ARTICLE MI10918357
N° MFRK1154-05X100
Prix1.20 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K1154-05X100 K1154 Série 5/16 in. DI nominal et tuyau d’air et d’eau en PVC à usage général de 100 pi de longueur standard
N° D’ARTICLE MI10918357
N° MFRK1154-05X100
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
Prix1.20 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau d’air et d’eau en PVC à usage général pour les applications en usine et à l’extérieur dans des conditions climatiques tempérées.
  • Application
    Transfert de produits chimiques solubles dans l’air, l’eau et l’eau douce. Idéal pour les applications en usine qui nécessitent un tuyau économique à usage général. Excellente conduite d’alimentation en air pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture.
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé PVC, disponible en couleur : K1154 - Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    822353087947
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d'air et d'eau en PVC à usage général série K1154
  • Type
    Tuyau d’air et d’eau à usage général
  • CUP_NON
    822353087947
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE D'AIR K1154-05X100 GP ROUGE 5/16"X100'