Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant822353197769
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d'aspiration des liquides et des eaux usées en polyéthylène King Bee de la série KBEE
- Applications typiquesPompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, manipulation des fosses septiques et des eaux usées, aspiration d’eau - service standard
- CUP_NON822353197769
- Pression de service7 psi
Aperçu
- Flexibilité supérieure! - Le tube ondulé et les nervures offrent une grande flexibilité, parfaits pour les manœuvres dans les endroits restreints comme les toilettes portatives. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Résistant à l’écrasement - Reviendront à leur forme originale après avoir été écrasé, ne se plieront pas! Hélice à glissière facile - Les nervures exposées protègent le tuyau contre l’usure du couvercle et permettent au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler.