Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationCollecte de poussières, collecte de feuilles et de pelouses, manutention des matériaux - service léger
- CouleurTransparent
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauCollecte de poussière
- Numéro CUP du fabricant822353052549
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsTuyau de manutention/conduits en PVC de la série LKC de Lawn King
- TypeTuyau de manutention/conduits en PVC de la série LKC de Lawn King
- CUP_NON822353052549
- Pression de service4 psi
Aperçu
- Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate