Motion
N40-08X36X36
Feuille de joint d’étanchéité - N40 : Duro dur 40 (duromètre d’étamine A) style, couleur noire
N° D’ARTICLE MI10918983
N° MFRN40-08X36X36
Prix49.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité - N40 : Duro dur 40 (duromètre d’étamine A) style, couleur noire
N° D’ARTICLE MI10918983
N° MFRN40-08X36X36
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
Prix49.42 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    36 pi
  • Épaisseur globale
    0.2500 po
  • Largeur totale
    36.0000 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    35 à 45
  • Finition
    Plaque
  • Matériel
    Néoprène
  • Normes respectées
    D2000 M2BC 407 A14 B14 F17
  • Style
    N40 : Dureté 40 Duro (Duromètre Hore A)
  • Plage de température
    -20 à 180 °F
  • Type
    Feuille en néoprène
  • CUP_NON
    822353113691

Aperçu

Description du fabricant
N40-08X36X36 NÉO 40 DURO 1/4"X36"X36'
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good