Spécifications
Dimensions
- Longueur totale30.0000 pi, 9.14 m
- Épaisseur globale0.3750 po
- Largeur totale48.0000 po, 1219.20 mm
Détails
- DemandesFluides à base de pétrole, résistance aux intempéries
- MarqueSans talc
- CouleurNoir
- Joint d’étanchéité standardD2000 M2BC 607 A14 B14 F17
- MatérielNéoprène
- Température maximale82 °C, 180 °F
- Température minimale-28 °C, -20 °F
- Plage de température-28 à 82 °C, -20 à 180 °F
- CUP_NON822353074084