Motion
OF20B-1200X660

KURIYAMA OF AMERICA
OF20B-1200X660

OF20B-1200X660 OROFLEX 20 12 po Flexible de refoulement en PVC/caoutchouc nitrile noir
N° D’ARTICLE MI10919084
N° MFROF20B-1200X660
Prix63.40 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
OF20B-1200X660

OF20B-1200X660 OROFLEX 20 12 po Flexible de refoulement en PVC/caoutchouc nitrile noir
N° D’ARTICLE MI10919084
N° MFROF20B-1200X660
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
Prix63.40 $/pi

Spécifications

Détails

  • Application
    Agriculture, liquides contaminés, engrais, huiles, hydrocarbures, déshydratation, transfert de solution de fissure et d’eau douce, irrigation, applications chimiques limitées, fumier liquide, transfert de boues et de boues, exploitation minière, arrosage
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Chlorure de polyvinyle (PVC)/caoutchouc nitrile
  • Type de tuyau
    Résistant à l’huile et aux intempéries
  • Numéro CUP du fabricant
    822353212875
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    OROFLEX 20 Tuyau de refoulement en PVC noir/caoutchouc nitrile
  • Type
    Flexible de refoulement en polychlorure de vinyle (PVC)/caoutchouc nitrile robuste
  • CUP_NON
    822353212875
  • Pression de service
    157 psi

Aperçu

Description du fabricant
OF20B-1200X660 OROFLEX 20 NOIR 12"X660