Spécifications
Détails
- ApplicationAgriculture, liquides contaminés, engrais, huiles, hydrocarbures, déshydratation, transfert de solution de fissure et d’eau douce, irrigation, applications chimiques limitées, fumier liquide, transfert de boues et de boues, exploitation minière, arrosage
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauChlorure de polyvinyle (PVC)/caoutchouc nitrile
- Numéro CUP du fabricant822353223864
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsOROFLEX 20 Tuyau de refoulement en PVC noir/caoutchouc nitrile
- TypeFlexible de refoulement en polychlorure de vinyle (PVC)/caoutchouc nitrile robuste
- CUP_NON822353223864
- Pression de service232 psi