Motion
PF267NC-04-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF267NC-04-250R

Piranhaflex PF267NC-04-250R série PF267NC 1/4 po Tuyau d’identification
N° D’ARTICLE MI10919159
N° MFRPF267NC-04-250R
Prix3.35 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
PF267NC-04-250R

Piranhaflex PF267NC-04-250R série PF267NC 1/4 po Tuyau d’identification
N° D’ARTICLE MI10919159
N° MFRPF267NC-04-250R
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
Prix3.35 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    La série Piranhaflex de PF267NC (pour les applications non conductrices) est idéale pour les applications de tuyaux hydrauliques à pression moyenne pour les conduites d’huile hydraulique et de lubrification. (-02 et -16 MTO sont disponibles sur demande). (Le MTO à deux ou plusieurs lignes est disponible sur demande).
  • Couleur
    Orange
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    La série PF267NC est dotée d’un couvercle percé orange non conducteur (conforme à la norme REACH).
  • Type de tuyau
    Tresse
  • Numéro CUP du fabricant
    822353196656
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Piranhaflex de série PF267NC
  • Type
    Tuyau hydraulique moyenne pression
  • CUP_NON
    82235319665
  • Pression de service
    2750 psi

Aperçu

Description du fabricant
PF267NC-04-250R ORG HYDRAULIQUE 100R7 1/4 PO
  • Satisfait ou dépasse les normes SAE J517 . Rigidité de flexion améliorée, jusqu’à 16 % moins de force pour plier par rapport aux flexibles de type 100R7 concurrents. Léger et flexible. Résistance aux pliures améliorée, jusqu’à 53 % plus de force nécessaire pour atteindre l’initiation des pliures par rapport aux modèles de tuyaux de type 100R7 concurrents. PF267NC Les tuyaux de la série sont conformes à la norme ANSI 92.2 pour les dispositifs aériens montés sur véhicule. Cette nouvelle construction de tuyau facilite l’installation dans les zones très étroites.