Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Matériau de recouvrement de tuyauCouvercle en polyuréthane bleu résistant à l’abrasion (conforme à la norme Reach).
- Numéro CUP du fabricant822353204122
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de transmission à faible humidité Piranhaflex de série PF344LMT
- Applications typiquesCe tuyau est destiné à être utilisé dans des applications industrielles courantes telles que le transport de composants en mousse d’uréthane, le transfert d’eau désionisée, le transfert d’eau distillée et le transfert d’eau pure.
- CUP_NON822353204122
- Pression de service2000 psi
Aperçu
- Tube spécialement composé pour minimiser l’extraction des particules et la transmission de l’humidité. Le couvercle est composé de polyuréthane lisse, sans soudure et perforé spécialement formulé.