Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationLes tuyaux de la série Piranhaflex PF354 sont parfaits pour les applications de tuyaux hydrauliques à pression moyenne pour les conduites d’huile hydraulique et de lubrification.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauLe tuyau de la série PF354 est doté d’un couvercle en polyuréthane noir résistant à l’abrasion
- Type de tuyauTresse
- Numéro CUP du fabricant822353144961
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsPiranhaflex de série PF354
- TypeTuyau hydraulique moyenne pression
- CUP_NON822353144961
- Pression de service1250 psi
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les normes SAE J517 Testé à un rayon de courbure de 1/2 en vertu des normes SAE Dépasse 100R7 exigences d’impulsion Léger et flexible Idéal pour les services hydrauliques généraux