Motion
PF354TL-06-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF354TL-06-250R

PF354TL-06-250R Tube en nylon Piranhaflex de la série PF354TL /couvercle noir 100R7 Twin. Tuyau de conduite
N° D’ARTICLE MI10919220
N° MFRPF354TL-06-250R
Prix8.56 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
PF354TL-06-250R

PF354TL-06-250R Tube en nylon Piranhaflex de la série PF354TL /couvercle noir 100R7 Twin. Tuyau de conduite
N° D’ARTICLE MI10919220
N° MFRPF354TL-06-250R
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
Prix8.56 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Piranha Twin Line Process Bonding des flexibles de 1/4" à 2" DI des flexibles stockés disponibles. Pour les flexibles hors stock, une commande minimale de 2,500 pi est requise. Les extrémités fendues sont fournies; généralement en longueurs de 12 po, 18 po ou 24 po pour faciliter le couplage et l’assemblage. La liaison intermittente peut également être fournie en longueurs pour répondre aux besoins de vos applications. Un emballage spécial est disponible au besoin pour répondre aux besoins de votre application. Le codage couleur des ensembles de flexibles multi-lignes est disponible pour l'identification et les branchements faciles. Des combinaisons d’identifiants identiques ou différents peuvent être fournies dans une configuration de type ruban. Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    822353151617
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau en nylon/couvercle noir de la série PF354TL Piranhaflex 100R7 , flexibles à deux conduites
  • Type
    Tuyau hydraulique thermoplastique
  • CUP_NON
    822353151617

Aperçu

Description du fabricant
PF354TL-06-250R R7 NYLN À DEUX LIGNES 3/8"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon