Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauTrès épais simple
- Numéro CUP du fabricant822353066331
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de manutention en polyuréthane robuste avec fil de mise à la terre de la série PLAS-T-FLO.
- Applications typiquesDéchargement en vrac de camions et de wagons, manutention des matériaux - abrasif à usage intensif, récupération des déchets de la machine de fraisage, équipement de traitement du plastique
- CUP_NON822353066331
- Pression de service15 psi
Aperçu
- Tube en polyuréthane résistant à l’abrasion à pli unique extra épais - Notre tube en polyuréthane à pli unique le plus épais! Conçu pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Tube en polyuréthane résistant à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate