Motion
POFMPE-0404
Extrémité du tuyau – matériau en laiton, 1/4 po DI, mâle
N° D’ARTICLE MI10919404
N° MFRPOFMPE-0404
Prix6.87 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau – matériau en laiton, 1/4 po DI, mâle
N° D’ARTICLE MI10919404
N° MFRPOFMPE-0404
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
Prix6.87 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille de l’extrémité 1
    0.2500 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre du tuyau
    0.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po, 6.40 mm
  • Taille
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-18
  • Poids
    0.062 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords à pression se verrouillent sur le tuyau sans utiliser de colliers ou de viroles.
  • Application
    conduites d’air, de carburant, d’eau, d’huile et de lubrification à basse pression
  • Configuration
    Coude 90 °
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Type de connexion
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Sexe final
    Homme
  • Famille de raccords
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de raccord
    NPTF (scellant étanche)
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Pression de service maximale
    150 psi, 10.34 bars
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Style
    Coude 90 °
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de fil
    NPTF
  • Type
    NPTF mâle
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
POFMPE-0404 LAITON À POUSSER FTG MPXMP 90 D