Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 10.5000 po
- Taille0.5000 po
- Taille du filetage1/2 - 14
- Poids0.165 lb
Détails
- Applicationconduites d’air, de carburant, d’eau, d’huile et de lubrification à basse pression
- ConfigurationCoude 90 °
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Sexe finalHomme
- Famille de raccordsNPTF
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Type de raccordNPTF
- MatérielLaiton
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Pression de service maximale150 psi, 10.34 bars
- StyleCoude 90 °
- Norme de filetageNPTF
- TypeRaccord de tuyau mâle