Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité1/2 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Détails supplémentairesBouchon antipoussière QD ISO B 1/2 po
- Matériau du corpsPE
- Type de finCoupleur mâle
- Numéro CUP du fabricant822353202609
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsCapuchon antipoussière en plastique ISO B
- TypeCapuchon antipoussière en plastique
- CUP_NON822353202609