Motion
REGP-075X50
Redi-GP 1 5/32 po Tuyau d’air et d’eau tout usage en caoutchouc EPDM de diamètre extérieur et de longueur de bobine de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10919710
N° MFRREGP-075X50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Redi-GP 1 5/32 po Tuyau d’air et d’eau tout usage en caoutchouc EPDM de diamètre extérieur et de longueur de bobine de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10919710
N° MFRREGP-075X50
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM noir ou rouge résistant à l’abrasion et à l’ozone, résistance limitée à l’huile.
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
REGP-075X50 EPDM ROUGE GP 250PSI PO 3/4 PO X50 PI