Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau2 po
- Diamètre intérieur2.0000 po, 50 mm
- Longueur2.8000 po
- Poids0.75 lb
Détails
- Détails supplémentairesFinition de surface lisse 64RA , conçue pour être utilisée avec les raccords des séries TCS-SS, FBS-SS, MBS-SS, FILS-SS, MILS-SS et TES-SS
- ApplicationSanitaire
- ConfigurationDroit
- Type de raccordRaccords sanitaires
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsFerrule
- TypeFerrule à sertir en acier inoxydable 304 sanitaire
- CUP_NON822353205587