Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis, notre tuyau d’aspiration le plus flexible
- CouleurConstruction transparente
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC
- Type de tuyauFlexible d'aspiration liquide basse température en PVC pour service standard
- Numéro CUP du fabricant822353062159
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d'aspiration liquide en PVC basse température pour service standard de la série SH .
- Applications typiquesConduites de drainage, collecte de poussière, dragage doré, aspiration d’eau - Qualité standard
- CUP_NON822353062159
- Pression de service30 psi
Aperçu
- Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une conformation visuelle du débit de produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate