Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau0.7500 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Diamètre intérieur3/4 po, 19 mm
- Poids0.24 lb
Détails
- Détails supplémentairesConçu pour être utilisé dans des applications de vapeur moyenne à haute pression, conçu pour être utilisé avec les tuyaux des séries Alfagomma T340, T341 et T343 , la conception métal sur métal assure une étanchéité optimale à haute température, les raccords avec filetage femelle NPS à écrou à oreilles se connectent aux adaptateurs mâles filetés NPS connus sous le nom de raccord. Les raccords sont livrés avec plusieurs options filetées à l’autre extrémité et un joint en cuivre pour une étanchéité optimale.
- ApplicationVapeur
- Série de tuyaux compatiblesAlfagomma T340, T341 et T343
- À utiliser avecJoint de mise à la terre femelle (série SHGJ), tuyaux des séries Alfagomma T340, T341 et T343
- Pression de fonctionnement maximale270 psi
- Pression de service maximale270 psi, 18.62 bars
- Types de produitsFerrule
- TypeFerrule à sertir
- Pression de service270 psi