Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11.2500 po
- Diamètre intérieur du tuyau1-1/4 po
- Diamètre intérieur1-1/4 po, 31.80 mm
- Taille1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4 po
- Poids3.75 lb
Détails
- ApplicationVapeur
- Série de tuyaux compatiblesAlfagomma T340, T341 et T343
- ConfigurationDroit
- Type de connexionJoint de mise à la terre à sertir femelle avec écrou à oreilles et raccord femelle NPT
- Style de fin 1Joint de mise à la terre à sertir femelle avec écrou à oreilles et raccord femelle NPT
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsNPT
- Pression de fonctionnement maximale270 psi
- Pression de service maximale270 psi, 18.6 bars
- Matériau du jointCuivre
- Type de filJoint de mise à la terre à sertir femelle avec écrou à oreilles et raccord femelle NPT
- TypeJoint de mise à la terre à sertir femelle avec écrou à oreilles et raccord femelle NPT
- Pression de service270 psi